CNMG 09T308, Tipo: HB7010-1

N.º do artigo: 250052 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,67 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
436 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T308
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 500 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250052 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779045
Número do fabricante 250052 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta