{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SM | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251230 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780065 | |
Número do fabricante | 251230 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
SNMG 150608 HB7010-1
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
497 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 8 | 8 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM |
Condição de corte | continuo | continuo |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear |