{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PG | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 490 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250797 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664724611 | |
Número do fabricante | TLD03981 |