{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070208 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260486 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726875 | |
Número do fabricante | TLD64039 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DCMT 070208, Tipo: PV720
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
6,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 360 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMT 070208 | DCMT 11T308 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | PV720 | CB7010 |
Quebra-aparas | GK | SM |
Tolerância | M | M |