{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | MVVNN 2020K16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VN.. 1604.. | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 10 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 45 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 125 mm | |
Calço | 259031 39 | |
Parafuso para calço | 259025 3 | |
Garra de aperto | 259038 2 | |
Parafuso para garra de aperto | 259021 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 251712 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197649751 | |
Número do fabricante | 251712 20/16 |