{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de inserto | direita | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 8024 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Desvio central L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Altura de fixação L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Profundidade útil T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Largura do pescoço L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
Comprimento total L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 260334 | |
EAN/GTIN | 4045197653055 | |
Número do fabricante | 260334 |