{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ de cabeça de corte D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 90 grau | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
Comprimento da cabeça l | 13 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
Haste | GARANT TopCut | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furação de centragem e de marcação |
Número do artigo | 210400 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557537 | |
Número do fabricante | 210400 10 |