Cabeça de fresagem de cantos, raio = 0,5 mm, HB730, ⌀ D h10: 10mm

N.º do artigo: 210210 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 4
  • Ângulo espiral: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ das lâminas D 10 mm
Tipo HB730
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Refrigeração interior não
Tamanho do alojamento 10 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 13 mm
Comprimento da lâmina L2 7,5 mm
Arredondamento do canto rv 0,5
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210210 10
EAN/GTIN 4045197522900
Número do fabricante 210210 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ap máx ≤ 0,5×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta