XOMT060310ZZSR INOX

N.º do artigo: 212836 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,66 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 759 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XOMT060310ZZSR
Tipo INOX
Tipo HB4130
Óleo de corte MD
profundidade de corte recomendada ap máx. 0,9 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1 mm
Raio de programação com ap máx. 2 mm
Avanço fz por dente 0,8 mm
Espessura da placa S 3:18 mm
Número de trocas/cortes 3
Raio do canto 1 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212836 INOX
EAN/GTIN 4045197942586
Número do fabricante 212836 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta