{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMT060310ZZER | |
Tipo | Ti | |
Tipo | HB4430 | |
Óleo de corte | MD | |
profundidade de corte recomendada ap máx. | 0,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 1 mm | |
Raio de programação com ap máx. | 2 mm | |
Avanço fz por dente | 0,5 mm | |
Espessura da placa S | 3:18 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Raio do canto | 1 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212842 TI | |
EAN/GTIN | 4045197942593 | |
Número do fabricante | 212842 TI |