{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 38 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 88 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,97 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 35,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212812 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939203 | |
Número do fabricante | 212812 50/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 50/5
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
325,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Modelo da haste | con perforación | con taladro | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 38 mm | 34 mm | 35,6 mm |