{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | DCLNR/L 2020X12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 26 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 29 mm | |
Comprimento total L | 88 mm | |
Calço | 259033 2 | |
Parafuso para calço | 259027 2 | |
Garra, parafuso, mola | 259036 8 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250005 20/12 | |
Número do fabricante | 250005 20/12 |