{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Altura da lâmina h5 | 26 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
para peças de ⌀ máximo | 65 mm | |
Altura h1 | 21,4 mm | |
Comprimento total L | 83,5 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lâmina de incisão |
Número do artigo | 273855 26/3 | |
EAN/GTIN | 4045197989161 | |
Número do fabricante | 273855 26/3 |