{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOHX 10T304 L | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | P25M | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 180 m/min | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268922 P25M | |
Número do fabricante | W00 50120.0403 |