{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 8 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SDNCN 0808D07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
Largura funcional L4 dos suportes neutros | 4 mm | |
Projeção L1 dos suportes neutros | 7,5 mm | |
Comprimento total L dos suportes neutros | 60 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 62,5 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260300 8/07 | |
EAN/GTIN | 4067263103295 | |
Número do fabricante | 260300 8/07 |