{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 1.000 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 300 mm | |
Largura | 1.320 mm | |
Profundidade | 900 mm | |
Altura útil | 35 mm | |
Largura útil | 1.240 mm | |
Profundidade útil | 800 mm | |
Altura de montagem da prateleira extraível | 300 mm | |
Comprimento de extração das prateleiras | 70 % | |
para largura útil do módulo da estante | 1.320 mm | |
Capacidade de carga das prateleiras extraíveis | 1.000 kg | |
Área de aplicação | Estante para cargas pesadas | |
Tipo de produto | Estante extraíble |
Número do artigo | 993111 70 | |
EAN/GTIN | 4062406097707 | |
Número do fabricante | 993111 70 |