{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume | 18 l | |
Altura | 80 mm | |
Largura | 560 mm | |
Profundidade | 430 mm | |
Altura interior | 80 mm | |
Largura interior | 530 mm | |
Profundidade interior | 380 mm | |
Material | PE | |
Auxiliar de vazamento | não | |
Peso | 0,8 kg | |
Tipo de produto | Cubeta para bidones pequeños |
Número do artigo | 981350 18 | |
EAN/GTIN | 2050001672056 | |
Número do fabricante | AWK10050 |