{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 26×24 | |
Altura sem alojamentos de ferramentas | 80 mm | |
Número de alojamentos de ferramentas | 64 | |
Distância entre eixos A | 78 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 26 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
Tipo de produto | Soporte insertable de cajón |
Número do artigo | 970705 SK30 | |
EAN/GTIN | 4062406180577 | |
Número do fabricante | 970705 SK30 |