{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 75 mm | |
Largura | 940 mm | |
Profundidade | 85 mm | |
Número de alojamentos para porta-ferramentas Tool UNIT | 3 | |
indicado para tipo | 1000 | |
Capacidade de carga | 25 kg | |
Área de aplicação | Estante CNC | |
Tipo de produto | Sistema de soporte CNC |
Número do artigo | 970668 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197518903 | |
Número do fabricante | 970668 1000 |