Quadro branco 900X600

N.º do artigo: 974560 900X600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 600 mm
Largura 900 mm
Material da superfície Aluminio
Cor da estrutura anodizado plateado
Cor do painel lacado blanco
Utilização no formato vertical e horizontal sim
Quadro adequado para escrever sim
Quadro de fixação magnética sim
Peso 2,5 kg
Tipo de produto Pizarra blanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974560 900X600
EAN/GTIN 4016946714389
Número do fabricante SC3102-H 4016946714389

Descrição

Ejecución:

Moldura de alumínio anodizado em prata, com superfície pintada em branco. O quadro pode ser apagado com um pano, escrito e é magnético. Com bandeja de depósito.

Aplicación:

Ideal para notas temporárias. Montagem fácil com orientação vertical e horizontal, com suspensão tipo espelho ou através dos cantos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta