Colunas de suporte ESD 481

N.º do artigo: 972080 481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Série Workstation
Largura 40 mm
Profundidade 100 mm
equipamento máximo com painel perfurado 1 × n.º 972100 ou n.º 972101
Peso 3 kg
Tipo de produto Columna soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972080 481
EAN/GTIN 4062406167134
Número do fabricante 972080 481

Descrição

Versão:

De chapa de aço robusta. Superfície de trabalho sem barreiras, devido a montagem sem esquadro. Ranhuras de suspensão em grelha de 50 mm no lado dianteiro, bem como casquilhos roscados nos lados dianteiro e interior para o alojamento de módulos adicionais, bem como painel perfurado, prateleira de armazenamento, etc. Coluna de suporte com aberturas laterais para passa-cabos. Fornecido em pares.

Indicado para:

Estação de trabalho ESD n.º 972010972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017 e bancadas de trabalho ESD n.º 972150972160.
Painéis perfurados 1 × n.º 972100 ou n.º 972101.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.
Não é possível o alojamento de consolas com braços de suporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta