{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 1.000 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Espessura | 50 mm | |
Material do tampo de trabalho | Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo) | |
Espessura do revestimento | 2 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Revestimento antiestático, altamente resistente à abrasão, meio duro, não resistente à luz | |
Cor da superfície do tampo de trabalho | cinzento escuro | |
Perfil de colar ABS | 3 mm | |
Tipo de produto | Tablero de banco de trabajo |
Número do artigo | 926245 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406215682 | |
Número do fabricante | 926245 1000 |