Peça de pé 650

N.º do artigo: 927000 650
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1,5 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 650 mm
Largura 50 mm
Profundidade 700 mm
indicado para profundidade de placa 750 mm
Peso 5,7 kg
Tipo de produto Pie de soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927000 650
EAN/GTIN 4062406107284
Número do fabricante 927000 650

Descrição

Ejecución:

De tubo de aço, 50 mm de largura, com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura em grelha de 25 mm. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com passa-cabos - permitem a instalação fácil e profissional de linhas de fluido/cabos.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

As peças de pé sem painel traseiro ou caixa necessitam de esquadros n.º 927122 como reforço.
A altura corresponde à aresta inferior do tampo de trabalho.
As bancadas de trabalho totalmente montadas têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta