Chapa de nós 1

N.º do artigo: 927122 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 851 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 180 mm
Largura 205 mm
Profundidade 40 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de produto Chapa de nudos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927122 1
EAN/GTIN 4062406120924
Número do fabricante 927122 1

Descrição

Versão:

Esquadro de chapa de aço com rebordo. Para reforçar a bancada de trabalho.

Vantagem:

Para a estabilização adicional das peças de pé.

Material fornecido:

Esquadros, adequados em pares para uma peça de pé n.º 927000. Incluindo parafusos para fixação na peça de pé e no tampo de trabalho.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Nas peças de pé já existem os furos para a fixação dos esquadros.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta