Caixas de arrumação Multifix 1000/AA1

N.º do artigo: 928230 1000/AA1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento mm/tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Workstation; Multifix
Comprimento 1.000 mm
Largura 940 mm
Largura útil 934 mm
Altura de montagem 90 mm
Altura da caixa de armazenamento à vista 65 mm
Largura da caixa de armazenamento à vista 130 mm
Profundidade da caixa de armazenamento à vista 100 mm
Ângulo de inclinação 0 grau; 20 grau; 30 grau
Número de recipientes 7
Tipo de recipiente AA1
Cor da caixa de armazenamento à vista antracite
indicado para tipo AA1
Capacidade de carga 50 kg
Peso 3,4 kg
Tipo de produto Regleta para cubetas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928230 1000/AA1
EAN/GTIN 4062406113667
Número do fabricante 928230 1000/AA1

Descrição

Ejecución:

Calha Multifix de alumínio conforme descrito no n.º 928201, incluindo as caixas de armazenamento à vista GARANT n.º 963301.

Idóneo para:

Colunas de suporte n.º 928010, carro de material n.º 918590, painel perfurado em combinação com placa de base easyFix n.º 955820 tam. 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Workstation" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta