{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Comprimento da escada | 1,32 m | |
Altura de trabalho aprox. | 2,6 m | |
largura inferior exterior | 0,48 m | |
Profundidade dos degraus | 30 mm | |
Número de degraus | 2×4 | |
Material | Travessas e escadas em plástico reforçado com fibra de vidro | |
Modelo do degrau | Degrau | |
Protetor contra afastamento | devido às cintas de perlon de alta resistência | |
Acessibilidade | de ambos os lados | |
elevada resistência química | sim | |
Peso | 7,5 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Tipo de produto | Escalera de tijera |
Número do artigo | 966060 2X4 | |
EAN/GTIN | 4003866412617 | |
Número do fabricante | 41261 |