{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 1.000 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Espessura | 50 mm | |
Comprimento da placa | 1.000 mm | |
Material do tampo de trabalho | Madeira maciça de faia em lamelas coladas | |
Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
Modelo do perfil de colar | sem perfil de colar | |
Tipo de produto | Tampo de bancada de trabalho |
Número do artigo | 933550 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197279095 | |
Número do fabricante | 933550 1000 |