{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 150 mm | |
Altura de construção | 180 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga por unidade | 200 kg | |
Peso | 1,8 kg | |
Tipo de produto | Rodillo |
Número do artigo | 927202 1 | |
EAN/GTIN | 4062406108069 | |
Número do fabricante | 927202 1 |