Bancada de trabalho Vario com caixa 24G, ajuste elétrico da altura Plana Eluplan escuro 1000/DE

N.º do artigo: 923297 1000/DE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 850-1050
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Modelo de regulação de altura: eléctrico

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Regulação da altura do posto de trabalho 850-1050 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Modelo de regulação de altura eléctrico
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de proteção IP IP 20
Série vario
Faixa de ajuste da altura 850 mm - 1.050 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Altura do módulo de gavetas 300 mm
Largura do módulo de gavetas 600 mm
Profundidade do módulo de gavetas 650 mm
Altura útil do módulo de gavetas 225 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Tipo de conector de entrada F
Tensão de ligação 250 V
Tensão nominal 250 V
Velocidade de elevação 9 mm/s
Número de gavetas 2
capacidade de carga máxima 400 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Peso 74 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Tipo de produto Banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 923297 1000/DE
EAN/GTIN 4062406103286
Número do fabricante 923297 1000/DE

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Com 1 par de esquadros para reforçar. Ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com botão. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã. Potência de ligação de 250 V/50 Hz com um máximo de 340 W. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 75, 150

Volumen de suministro:

2 × peças de pé com ajuste elétrico em altura, 1 × par de esquadros, caixa de gaveta, tampo de trabalho.

Partes opcionales:

Acessórios complementares, como revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Lacado:

Corpo, peças de pé e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Fornecido desmontado. A posição do botão pode ser selecionada livremente. Na instalação em linha é obrigatoriamente necessária a placa de cisalhamento n.º 927220.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "vario" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta