{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura a partir do tampo de trabalho | 700 mm - 1.000 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
número máximo possível de bandejas | 6 × N.º 920211 | |
Capacidade de carga | 250 kg | |
Peso | 66,6 kg | |
Tipo de produto | Módulo básico Kanban |
Número do artigo | 920202 400 | |
EAN/GTIN | 4062406119652 | |
Número do fabricante | 920202 400 |