Cobertura total para estrutura de base 26G

N.º do artigo: 935535 26G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para largura do módulo de estante Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto Cubierta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 935535 26G
EAN/GTIN 4062406109752
Número do fabricante 935535 26G

Descrição

Versão:

A cobertura completa é necessária se na parte inferior do sistema de estantes não forem montadas gavetas/prateleiras extraíveis. Pode ser usada como prateleira inferior.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta