Separador de ranhuras / gama de divisórias 75/1

N.º do artigo: 950270 75/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 12×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 12×20
Altura 50 mm
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 12
indicado para profundidade útil da gaveta em G 20
indicado para largura útil da gaveta 300 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 500 mm
Peso 0,514 kg
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950270 75/1
EAN/GTIN 4062406152468
Número do fabricante 950270 75/1

Descrição

Ejecución:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 12×20G completa.

Idóneo para:

Gavetas 12×20G.

Contenido:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951570: 1 × tam. 75
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951520: 2 × tam. 75
Divisória de encaixe n.º 951741: 6 × tam. 75

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta