{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 0,9 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 kg | |
Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
Ângulo de abertura da porta | 225 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 20 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 717 mm | |
Profundidade | 725 mm | |
Largura em E | 36 E | |
Profundidade em E | 36 E | |
Largura/profundidade em E | 36 E / 36 E | |
Altura útil | 840 mm | |
Número de prateleiras | 1 | |
Tipo de armário | Armário superior | |
Frentes do armário | Porta de dois batentes com janela de visualização | |
Tipo de produto | Armário de grande capacidade |
Número do artigo | 957245 717/F | |
Número do fabricante | 957245 717/F |