{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 2 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 52 mm | |
Largura da caixa | 22 mm | |
Altura da caixa | 49 mm | |
Limite de erro | 0,7 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462250 2 | |
EAN/GTIN | 4975364029102 |