{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento | 150 mm | |
Largura da secção transversal | 13 mm | |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Regla |
Número do artigo | 461810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197879028 | |
Número do fabricante | 461810 150 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com leitura em mm/polegada 150
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 845 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
947 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 408 peças em stock
|
|
Comprimento | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Largura da secção transversal | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |