{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Alcance | 120 mm | |
Altura máxima de medição | 210 mm | |
⌀ da coluna | 16 mm | |
⌀ do braço giratório | 14 mm | |
Comprimento da área de medição | 100 mm | |
Largura da área de medição | 100 mm | |
Rosca de ligação | M10 | |
Comprimento da mesa | 150 mm | |
Largura da mesa | 100 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442534 150 | |
EAN/GTIN | 2050002047037 |