Calibre em forquilha máximo/mínimo A

N.º do artigo: 484223 A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 23,75 € /pçs.
  • 34,63 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
Campo de tolerância a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualidade 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Medida nominal 3,000 mm - 5,999 mm
Material Acero calibre
Tipo de produto Calibre de herradura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 484223 A
EAN/GTIN 2050001936905

Descrição

Versão:

Calibre duplo em forquilha máximo/mínimo em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado. Lado para produtos bons com sobremedida de desgaste de acordo com a norma DIN 7163.
Calibre em forquilha máximo/mínimo com classe de tolerância ISO p. ex. n.º 484223 tam. 15,8 m6 ou tolerância numérica p. ex. n.º 484223 tam. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Para posições de campos de tolerância ISO a– zc nos graus de tolerância básicos 6– 13.

Vantagem:

Para a verificação de veios para ajustes de folgas, transições ou medidas excessivas.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com as normas DIN EN ISO 1938-1 e DIN 7163.

Nota:

Definir a classe de tolerância desejada. Ao encomendar, indicar a posição de campo de tolerância (a – zc) e o grau de tolerância básico (6 – 13) ou a tolerância numérica. Calibres para o grau de tolerância básico 5 e tolerâncias mais finas estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta