{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 30 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 20 µm | |
Força de medição | 0,8 N - 1,6 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 58 mm | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 433060 30/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204226 | |
Número do fabricante | 433060 30/58 |