{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2270 | |
Faixa de medição por direção | 0,4 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
⌀ da esfera de medição | 2 mm | |
Área de rotação | 2×110 grau | |
Força de medição | 0,15 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 29 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador de alavanca |
Número do artigo | 436301 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 4059192013332 | |
Número do fabricante | 4305200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Comparador de alavanca comprimento do braço medidor 14,5 mm 0,4/29
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
108,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
70,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da caixa | 29 mm | 29 mm |
Faixa de medição por direção | 0,4 mm | 0,4 mm |
Força de medição | 0,15 N | 0,15 N |
⌀ da esfera de medição | 2 mm | 2 mm |
Área de rotação | 2×110 grau | 2×110 grau |
embalagem | caixa estável | caixa estável |
Tipo de produto | Comparador de alavanca | Comparador de alavanca |