{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Escala cromada | sim | |
Desvio de medição E MPE | ±0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | |
Bloqueio | Parafuso de bloqueio superior | |
Guia | Trilhos de guia elevados | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Comprimento das pontas em cruz | 21 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | Estojo | |
Peso | 143 g | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 410300 150 | |
EAN/GTIN | 4946368530000 | |
Número do fabricante | 530-101 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Paquímetro, Faixa de medição: 150mm
sob pedido
Em stock
1 058 peças em stock
33,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 985 peças em stock
31,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 000 peças em stock
24,61 €
21,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
56,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
todas as peças | temperado | templado | templado | templado |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,4 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 | angular 3,7×1,3 |
Material | Aço inoxidável, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de produto | Paquímetro universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |