{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,03 mm | |
Interface | Interfaz RS232C; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Proteção do valor de medição | MAHR Reference-Lock-System | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412754 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002350 | |
Número do fabricante | 4103079 |