{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
Esquadria | 0,004 mm | |
Espessura | 60 mm | |
Peso | 12 kg | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de produto | Placas de medición |
Número do artigo | 431858 500X300 | |
EAN/GTIN | 2050001949899 |