{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 140 mm | |
Comprimento do mordente | 33 mm | |
Forma da boca | ancho plano, acodado en ángulo de 45° | |
Forma | C | |
Norma | DIN 5235 | |
Modelo do mordente | parte interior lisa | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Alicates de ajuste |
Número do artigo | 717405 140 | |
EAN/GTIN | 4045197932204 | |
Número do fabricante | 717405 140 |