{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 125 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Chanfro de corte | Filo cortante muy fino | |
Largura da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da lâmina | 11,5 mm | |
Potência de corte de fio de cobre até ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Tipo de produto | Alicate cortante |
Número do artigo | 726215 125 | |
EAN/GTIN | 4045197976499 | |
Número do fabricante | 726215 125 |