{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Faixa de medição | 360 (4 × 90°) grau | |
Valor de incremento dos dígitos | 0,01 grau | |
Limite de erro do módulo de eletrónica | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grau | |
Tolerância de nivelamento | 0,07 mm | |
Alimentação de energia | a batería | |
Comprimento | 175 mm | |
Largura | 32 mm | |
Altura | 70 mm | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Inclinómetro |
Número do artigo | 467563 500 | |
EAN/GTIN | 4005069191252 |