Micrómetro externo digital IP65 0-25

N.º do artigo: 421515 0-25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 21,47 € /pçs.
  • 33,46 € /pçs.
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 2 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421515 0-25
EAN/GTIN 4946368672908
Número do fabricante 293-240-30

Descrição

Ejecución:

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da norma DIN 863.
Mostrador LCD extragrande (7,5 mm) para leitura rápida e sem erros, bloqueio do teclado.
Superfícies de medição com ponta de metal duro.
Modelo à prova de choques.
Fuso de medição temperado e retificado.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. 357, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Partes opcionales:

N.º 421525 e 421527, cabo de dados n.º 497445.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta