Ejecución:
Graças aos robustos tubos em aço inoxidável e às óticas de alta qualidade, é especialmente adequado para aplicações industriais difíceis. A ligação padrão de fibra ótica (ACMI) facilita a ligação das fontes de luz necessárias. Focagem através de anel rotativo na ocular. Focagem fácil ao perto e ao longe sem mover o endoscópio. Ótica de lente de haste com alta intensidade luminosa e correção de cor.
Idóneo para:
FlexiVision 100 com cabeça da câmara HD n.º
492866.
Volumen de suministro:
Inclui objetiva amovível com direção de visualização 0°.
Partes opcionales:
Fontes de luz LED n.º 492846 e n.º 462860.
Nota:
A direção de visualização pode ser alterada para 70° ou 90° graças aos tubos de espelho e às objetivas amovíveis deslizantes. Ao utilizar com tubos de espelho, o diâmetro de trabalho aumenta de acordo com o tubo de espelho. Tubos de espelho e objetivas amovíveis a pedido.