{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de medição | TRUE RMS | |
Botão de valor de espera | sí | |
Área de visualização CA | 1 V - 600 V | |
Área de visualização CC | 1 V - 600 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 – 200 A | |
Resistência | 1 Ω − 2 kΩ | |
Categoria de sobretensão | CAT III 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Tipo de produto | Multímetros |
Número do artigo | 473215 T6-600 | |
EAN/GTIN | 095969854108 |