Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Paquímetro de profundidade digital para ranhuras IP 67, i-wi 100

N.º do artigo: 418754 100

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Sistema de rádio i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 100 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm / pulgadas
Desvio de medição E MPE ± 0,03 mm
Interface interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Sistema de rádio i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 67
⌀ da barra de medição 4 mm
Aplicação sem fios Software del fabricante
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
Comprimento da ponte 85 mm
Secção transversal da régua de medição 16 × 3 mm
embalagem caixa estável
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro de profundidade de ranhuras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 418754 100
Número do fabricante 4126532

Descrição

Ejecución:

Para medir punções, ranhuras, reentrâncias, entalhes, etc.
Ecrã LCD muito grande com dígitos de 11 mm de altura. Interface de dados i-wi sem fios incorporada.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.
Inclui 3 insertos de medição (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm e raio de 6 mm).

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 498940.
Recetor de rádio i-wi n.º 498912.
Inserto de prato de medição n.º 418660 tam. 0,5, apalpadores especiais n.º 434900 – 4915 com rosca M 2,5.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Paquímetro de profundidade digital para ranhuras IP 67, i-wi 100

Paquímetro de profundidade digital para ranhuras IP 67, i-wi 100

sob pedido
Em stock
25 peças em stock
391,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura comutável mm / pulgadas mm / pulgadas
Número de pilhas incluídas 1 1
Alimentação de energia con pilas con pilas
Norma ISO 13385 Norma de fábrica
⌀ da barra de medição 4 mm 4 mm
Tecnologia de medição digital digital
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032 081560 LR44

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta