{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Resolução | 2592×1944 px | |
Comprimento do cabo de ligação | 3 m | |
Interface | Interface USB | |
Tamanho do píxel | 2,2 µm | |
Imagens por segundo | 15 | |
Tamanho do sensor | 1/2,5 polegada | |
Câmara | Câmara a cores CMOS de 5 megapixéis | |
Comprimento | 43 mm | |
Largura | 29 mm | |
Altura | 29 mm | |
Tipo de produto | Câmara |
Número do artigo | 492070 5 |